DOTLUX - DOTLUX LINEAfix Kabelsatz 5-polig 1,5m für 2813-540110 und 2813-550110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3800-1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - mehrfarbig
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678607440
Sonepar Artikelnummer
121372931
Hersteller Artikelnummer
3800-1
Hersteller Typ
3800-1
Hersteller Artikel Nr.:
3800-1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.170 kg


