Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX Magnetbaldachin schwarz für CONNECT

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX Magnetbaldachin schwarz für CONNECT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6814

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678607358

Sonepar Artikelnummer

121312650

Hersteller Artikelnummer

6814

Hersteller Typ

6814

Hersteller Artikel Nr.:

6814

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

38 mm

Durchmesser:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.195 kg

Magnetbaldachin der leicht angebracht werden kann und bei Bedarf abgenommen werden kann inkl. Schrauben und Dübel Seilabhängung exklusive