DOTLUX - DOTLUX Magnetfuß Höhenverstellbar 15 - 20 mm für LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7132
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678610914
Sonepar Artikelnummer
121413825
Hersteller Artikelnummer
7132
Hersteller Typ
7132
Hersteller Artikel Nr.:
7132
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
13 mm
Breite:
13 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051110
Gewicht:
0.300 kg


