DOTLUX - DOTLUX Magnetfuß Höhenverstellbar für LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7169
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678611546
Sonepar Artikelnummer
121413833
Hersteller Artikelnummer
7169
Hersteller Typ
7169
Hersteller Artikel Nr.:
7169
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
33 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051110
Gewicht:
0.400 kg


