DOTLUX - DOTLUX NOTSTROM-AKKU-KIT NOTLICHTBAUSTEIN 3,6W 50-200V Selbsttest Konstantleistung (3h) für LINEAone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7312
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 6.4 V
Nennbetriebsdauer - 3 h
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678613236
Sonepar Artikelnummer
121406927
Hersteller Artikelnummer
7312
Hersteller Typ
7312
Hersteller Artikel Nr.:
7312
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
6.4 V
Nennbetriebsdauer:
3 h
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.280 kg


