Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX QUICK-FIX24V Diffusor Kunststoff 20mm Variante - 1 m

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX QUICK-FIX24V Diffusor Kunststoff 20mm Variante - 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7177

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678611591

Sonepar Artikelnummer

121413835

Hersteller Artikelnummer

7177

Hersteller Typ

7177

Hersteller Artikel Nr.:

7177

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Länge:

1000 mm

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

15 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.050 kg

Cutbarer Diffusor für QUICK-FIX24V mit 1m Länge, individuell zuschneidbar. Sorgt für eine homogene Lichtverteilung und saubere Optik. Erhältlich in 15mm und 20mm Breite. VKE 6 Stück