Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX Reflektor für CIRCLEvario 175mm weiß

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX Reflektor für CIRCLEvario 175mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6935

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 133 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4255678608171

Sonepar Artikelnummer

121372913

Hersteller Artikelnummer

6935

Hersteller Typ

6935

Hersteller Artikel Nr.:

6935

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

133 mm

Breite:

133 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

58 mm

Durchmesser:

133 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.060 kg

Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Reflektor separat entsprechend Ihrer Wunschkombination.