Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX Reflektor für CIRCLEvario 195mm gold

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX Reflektor für CIRCLEvario 195mm gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6942

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - Gold

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 153 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678608249

Sonepar Artikelnummer

121372918

Hersteller Artikelnummer

6942

Hersteller Typ

6942

Hersteller Artikel Nr.:

6942

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

Gold

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

153 mm

Breite:

153 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

58 mm

Durchmesser:

153 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.080 kg

Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Reflektor separat entsprechend Ihrer Wunschkombination.