Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - DOTLUX Reflektor für CIRCLEvario 195mm weiß

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - DOTLUX Reflektor für CIRCLEvario 195mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6940

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 153 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678608225

Sonepar Artikelnummer

121372916

Hersteller Artikelnummer

6940

Hersteller Typ

6940

Hersteller Artikel Nr.:

6940

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

153 mm

Breite:

153 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

58 mm

Durchmesser:

153 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.085 kg

Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Reflektor separat entsprechend Ihrer Wunschkombination.