DOTLUX - DOTLUX Schaltaktor On/Off MESHLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7160
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678613823
Sonepar Artikelnummer
121413831
Hersteller Artikelnummer
7160
Hersteller Typ
7160
Hersteller Artikel Nr.:
7160
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
3 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
690 W
Max. Schaltleistung LED:
75 W
Ausgangsleistung:
690 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
3 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
29.9 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.036 kg


