DOTLUX - DOTLUX Tragschiene für LINEAone mit Schnellverbinder 1-längig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5810-1
Ausführung - 1-längig
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 1603 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678608515
Sonepar Artikelnummer
121413812
Hersteller Artikelnummer
5810-1
Hersteller Typ
5810-1
Hersteller Artikel Nr.:
5810-1
Ausführung:
1-längig
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1603 mm
Breite:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.430 kg


