DOTLUX - DOTLUX Tragschiene für LINEAone mit Schnellverbinder 2-längig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5811-1
Ausführung - 2-längig
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 3075 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678610341
Sonepar Artikelnummer
121413813
Hersteller Artikelnummer
5811-1
Hersteller Typ
5811-1
Hersteller Artikel Nr.:
5811-1
Ausführung:
2-längig
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
3075 mm
Breite:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.520 kg


