DOTLUX - Edelstahl Schlauchschelle mit Klappschloß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5531
Farbe - Aluminium
Länge - 1400 mm
Breite - 9 mm
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712978288
Sonepar Artikelnummer
121162059
Hersteller Artikelnummer
5531
Hersteller Typ
5531
Hersteller Artikel Nr.:
5531
Farbe:
Aluminium
Länge:
1400 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.012 kg
Unsere Edelstahl Schlauchschellen sind optimal geeignet um die Netzteile der HLFsport und HLFplus Serie bodennah am Masten zu befestigen. Der Quick-Lock Verschluß ermöglicht die einfache und schnelle Montage, da das Band auf den richtigen Rohrdurchmesser eingestellt werden kann, bevor der Verschluss mit der Schraube gesichert wird. Banddicke 0,6mm bei Bandbreite 9mm Verschluss und Band aus Edelstahl. Für ein HLFsport oder HLFplus Netzteil werden 2 Schlauchschellen benötigt. Die Schellen eignen sich für einen Mastdurchmesser von 60 bis 370mm Durchmesser


