DOTLUX - Einbauprofile für LED-Hallentiefstrahler LIGHTBEAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6259
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 345 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678603312
Sonepar Artikelnummer
121151849
Hersteller Artikelnummer
6259
Hersteller Typ
6259
Hersteller Artikel Nr.:
6259
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
345 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.460 kg


