DOTLUX - Einbaurahmen-Eco für LED-Panel 1195x295mm für Trockenbaudecke Bausatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5225
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Plattendecke
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712970787
Sonepar Artikelnummer
121011213
Hersteller Artikelnummer
5225
Hersteller Typ
5225
Hersteller Artikel Nr.:
5225
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Plattendecke
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaulänge:
1239 mm
Einbaubreite:
339 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
41 mm
Min. Deckenstärke:
41 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.020 kg


