DOTLUX - Einbaurahmen-Eco für LED-Panel 620x620 mm für Trockenbaudecke Bausatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5224
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Plattendecke
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712970770
Sonepar Artikelnummer
121011214
Hersteller Artikelnummer
5224
Hersteller Typ
5224
Hersteller Artikel Nr.:
5224
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Plattendecke
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Einbaulänge:
624 mm
Einbaubreite:
624 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
41 mm
Min. Deckenstärke:
41 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.880 kg


