DOTLUX - Einbaurahmen für LED-Panel 1195x295mm für Trockenbaudecke, pulverbeschichtet, weiß mit Clips

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2047-1
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Plattendecke
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712970763
Sonepar Artikelnummer
121011215
Hersteller Artikelnummer
2047-1
Hersteller Typ
2047-1
Hersteller Artikel Nr.:
2047-1
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Plattendecke
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaulänge:
1214 mm
Einbaubreite:
314 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
24 mm
Min. Deckenstärke:
24 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.670 kg


