DOTLUX - Einbaurahmen für LED-Panel 620x620 mm für Trockenbaudecke, pulverbeschichtet, w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2037-1
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Plattendecke
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712970756
Sonepar Artikelnummer
121095471
Hersteller Artikelnummer
2037-1
Hersteller Typ
2037-1
Hersteller Artikel Nr.:
2037-1
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Plattendecke
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaulänge:
624 mm
Einbaubreite:
624 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
24 mm
Min. Deckenstärke:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.531 kg


