Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Einspeisekabel 75cm für RETAILO Magnetstromband 1,5mtr.

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Einspeisekabel 75cm für RETAILO Magnetstromband 1,5mtr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6064

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678602704

Sonepar Artikelnummer

121161837

Hersteller Artikelnummer

6064

Hersteller Typ

6064

Hersteller Artikel Nr.:

6064

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.030 kg

passendes Einspeisekabel für Magnetstromband 1,5 Meter