Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Einspeisekabel 75cm für RETAILO Magnetstromschiene 25mtr.

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Einspeisekabel 75cm für RETAILO Magnetstromschiene 25mtr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6069

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678602278

Sonepar Artikelnummer

121161841

Hersteller Artikelnummer

6069

Hersteller Typ

6069

Hersteller Artikel Nr.:

6069

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.025 kg

Einspeisekabel mit offene Kabelenden passend für die Stromschiene 25mtr.