Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Endkappe für 3 Phasen-Stromschiene, schwarz

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Endkappe für 3 Phasen-Stromschiene, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3895-S

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 31 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523593809

Sonepar Artikelnummer

120608538

Hersteller Artikelnummer

3895-S

Hersteller Typ

3895-S-ENDKAPPE

Hersteller Artikel Nr.:

3895-S

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

31 mm

Breite:

32 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

33 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Endkappe für 3 Phasen-Stromschiene, schwarz