DOTLUX - Endkappe für 3 Phasen-Stromschiene, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3895-W
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523593793
Sonepar Artikelnummer
120608539
Hersteller Artikelnummer
3895-W
Hersteller Typ
3895-W-ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
3895-W
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
31 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


