DOTLUX - Endstück ohne Kabelverschraubung für alle Tragschienen der LINEA-Varianten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3360-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 256 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523599313
Sonepar Artikelnummer
120608192
Hersteller Artikelnummer
3360-2
Hersteller Typ
3360-2-ENDSTueCK
Hersteller Artikel Nr.:
3360-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
256 mm
Breite:
64 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
63 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.310 kg


