Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Erdspieß für Baustrahler 10&20W 165mm hoch

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Erdspieß für Baustrahler 10&20W 165mm hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3191

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523590389

Sonepar Artikelnummer

120608827

Hersteller Artikelnummer

3191

Hersteller Typ

3191-ERDSPIEss

Hersteller Artikel Nr.:

3191

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

40 mm

Breite:

40 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

165 mm

Durchmesser:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

Erdspieß klein für LED-Fluter & LED-Baustrahler:. Empfohlen für Strahler bis zu einer Baugröße von 20 Watt. Abmessungen: Ø Montageplatte 40mm. Höhe: 165 mm