Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Erdspieß für Baustrahler ab 30W 265mm hoch

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Erdspieß für Baustrahler ab 30W 265mm hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3192

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523590396

Sonepar Artikelnummer

120608826

Hersteller Artikelnummer

3192

Hersteller Typ

3192-ERDSPIEss

Hersteller Artikel Nr.:

3192

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

60 mm

Breite:

60 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

265 mm

Durchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.400 kg

Erdspieß groß für LED-Fluter & LED-Baustrahler: Empfohlen für Strahler mit einer Leistung ab 30Watt Abmessungen: Ø Montageplatte 60mm Höhe: 265 mm