DOTLUX - Erdspiess für DOTLUX LED-Pollerleuchte TERRA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7130
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678610884
Sonepar Artikelnummer
121413824
Hersteller Artikelnummer
7130
Hersteller Typ
7130
Hersteller Artikel Nr.:
7130
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
65 mm
Breite:
65 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.265 kg


