DOTLUX - Erdspiess für LED-Pollerleuchte WAY und CONEground

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5244
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712971241
Sonepar Artikelnummer
121079289
Hersteller Artikelnummer
5244
Hersteller Typ
5244
Hersteller Artikel Nr.:
5244
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
402 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.520 kg


