Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Ersatzakku fuer Notleuchte EXIT, NimH 3,6V 2000mAh

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Ersatzakku fuer Notleuchte EXIT, NimH 3,6V 2000mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3345

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 2000 V

  • Kapazität - 2000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260210328608

Sonepar Artikelnummer

120608784

Hersteller Artikelnummer

3345

Hersteller Typ

3345-ERSATZAKKU

Hersteller Artikel Nr.:

3345

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

2000 V

Kapazität:

2000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

129 mm

Höhe inkl. Pole:

129 mm

Breite:

23 mm

Durchmesser:

22 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

0.14 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.140 kg

Auswechselbarer Ersatzakku für LED Notleuchte 3009-160180 & 3363