Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Ersatzakku fuer Notleuchte EXITflat, Ni-MH 3,6V 2000mA

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Ersatzakku fuer Notleuchte EXITflat, Ni-MH 3,6V 2000mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3683

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Kapazität - 2000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - AA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260210322347

Sonepar Artikelnummer

120608648

Hersteller Artikelnummer

3683

Hersteller Typ

3683-ERSATZAKKU

Hersteller Artikel Nr.:

3683

Größenbezeichnung:

Mignon

Kapazität:

2000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

AA

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

53 mm

Höhe inkl. Pole:

72 mm

Breite:

43 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

1 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.095 kg

Ersatzakku zum Austausch für LED Notleuchte