DOTLUX - Ersatzakku für LED-Balkenleuchte LIGHTBARexit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5432
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 3.2 V
Kapazität - 3300 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712975744
Sonepar Artikelnummer
121079316
Hersteller Artikelnummer
5432
Hersteller Typ
5432
Hersteller Artikel Nr.:
5432
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
3.2 V
Kapazität:
3300 Wh
Frontanschluss:
Nein
Länge:
67 mm
Breite:
27 mm
Höhe inkl. Pole:
65.3 mm
Gewicht:
0.81 kg
Umgebungstemperatur:
60 °C
Ladetemperatur:
0 .. 50 °C
Entladetemperatur:
0 .. 50 °C
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
1000
Max. Ladestrom:
0.3 A
Max. Entladungsstrom:
1 A
Kommunikationsbus:
ohne
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Nein
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.088 kg


