DOTLUX - Ersatzakku für LED-Notleuchte EXIT (Artikel 5389) Li-FePO4 3,2V 3000mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5395
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.2 V
Kapazität - 3000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712974181
Sonepar Artikelnummer
121011076
Hersteller Artikelnummer
5395
Hersteller Typ
5395
Hersteller Artikel Nr.:
5395
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.2 V
Kapazität:
3000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Länge:
70 mm
Höhe inkl. Pole:
70 mm
Breite:
28 mm
Durchmesser:
28 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
0.9 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.090 kg


