DOTLUX - Ersatzakku für LED-Notleuchte EXITflat (Art.Nr. 5406) Li-FePO4 18650 3.2V 1500mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5411
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 3.2 V
Kapazität - 1500 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712975287
Sonepar Artikelnummer
121079311
Hersteller Artikelnummer
5411
Hersteller Typ
5411
Hersteller Artikel Nr.:
5411
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
3.2 V
Kapazität:
1500 Wh
Steckverbinder:
Kabel und Stecker
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
Nein
Länge:
70 mm
Breite:
20 mm
Höhe inkl. Pole:
20 mm
Gewicht:
0.49 kg
Umgebungstemperatur:
0 .. 25 °C
Ladetemperatur:
0 .. 25 °C
Entladetemperatur:
0 .. 25 °C
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
500
Max. Ladestrom:
1.5 A
Max. Entladungsstrom:
1.5 A
Kommunikationsbus:
ohne
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Nein
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.050 kg


