DOTLUX - Ersatzakku für LED-Notleuchte EXITflip 3H Cinema Mode (Artikel 5508-060360) 3,7V 1200mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5528
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 3.7 V
Kapazität - 1200 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712978004
Sonepar Artikelnummer
121079377
Hersteller Artikelnummer
5528
Hersteller Typ
5528
Hersteller Artikel Nr.:
5528
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
3.7 V
Kapazität:
1200 Wh
Steckverbinder:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
Nein
Länge:
70 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
0.64 kg
Umgebungstemperatur:
0 .. 45 °C
Ladetemperatur:
0 .. 45 °C
Entladetemperatur:
0 .. 45 °C
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
800
Max. Ladestrom:
0.15 A
Max. Entladungsstrom:
0.24 A
Kommunikationsbus:
ohne
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Nein
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.040 kg


