DOTLUX - Ersatzakku für LED-Notleuchte EXITflip 8H (Artikel 5509-060360) 3,7V 3000mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5527
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 3.7 V
Kapazität - 3000 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712977991
Sonepar Artikelnummer
121151821
Hersteller Artikelnummer
5527
Hersteller Typ
5527
Hersteller Artikel Nr.:
5527
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
3.7 V
Kapazität:
3000 Wh
Steckverbinder:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
Nein
Länge:
70 mm
Breite:
19 mm
Höhe inkl. Pole:
19 mm
Gewicht:
0.05 kg
Ladetemperatur:
0 .. 45 °C
Entladetemperatur:
0 .. 45 °C
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
800
Max. Ladestrom:
0.25 A
Max. Entladungsstrom:
0.24 A
Kommunikationsbus:
sonstige
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Nein
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.050 kg


