DOTLUX - Ersatzakku für LED-Notleuchte EXITmulti (3177-260120)+EXITflat (5406-1) Li-FePO4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6924
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 3.2 V
Kapazität - 1000 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678608072
Sonepar Artikelnummer
121382100
Hersteller Artikelnummer
6924
Hersteller Typ
6924
Hersteller Artikel Nr.:
6924
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
3.2 V
Kapazität:
1000 Wh
Steckverbinder:
Kabel und Stecker
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
Nein
Länge:
70 mm
Breite:
20 mm
Höhe inkl. Pole:
650 mm
Gewicht:
0.44 kg
Umgebungstemperatur:
0 .. 45 °C
Ladetemperatur:
0 .. 25 °C
Entladetemperatur:
0 .. 25 °C
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
500
Max. Ladestrom:
1 A
Max. Entladungsstrom:
1 A
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Nein
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.040 kg


