DOTLUX - Ersatzakku für LED-Notleuchte EXITmulti (Art. 3177) NI-CD 3,6V 800mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3179
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 800 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523592697
Sonepar Artikelnummer
120608834
Hersteller Artikelnummer
3179
Hersteller Typ
3179-ERSATZAKKU
Hersteller Artikel Nr.:
3179
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
49 mm
Höhe inkl. Pole:
28 mm
Breite:
28 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
0.07 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85073080
Gewicht:
0.070 kg


