Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Ersatzakku für LED Notleuchte EXITtop 5098 8h

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Ersatzakku für LED Notleuchte EXITtop 5098 8h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300155

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Typ - sonstige

  • Nennspannung - 9.6 V

  • Kapazität - 1500 Wh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712973498

Sonepar Artikelnummer

121079383

Hersteller Artikelnummer

300155

Hersteller Typ

300155

Hersteller Artikel Nr.:

300155

Ausführung:

Lithium-Ionen

Typ:

sonstige

Nennspannung:

9.6 V

Kapazität:

1500 Wh

Steckverbinder:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Frontanschluss:

Nein

Länge:

66 mm

Breite:

55 mm

Höhe inkl. Pole:

18 mm

Gewicht:

0.42 kg

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Ladetemperatur:

0 .. 45 °C

Entladetemperatur:

0 .. 45 °C

Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):

2000

Max. Ladestrom:

0.29 A

Max. Entladungsstrom:

0.2 A

Kommunikationsbus:

ohne

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Serieller Betrieb möglich:

Nein

Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:

Nein

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.130 kg

Auswechselbarer Ersatz Akku mit 8 H. LiFePO4 9.6V 1500mAh. Einfach austauschbar