DOTLUX - Ersatzakku für LED-Rettungsleuchte EXITtop ( Art.Nr.3679) NI-CD 3,6V 3000mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3682
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 3000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260210322330
Sonepar Artikelnummer
120608649
Hersteller Artikelnummer
3682
Hersteller Typ
3682-ERSATZAKKU
Hersteller Artikel Nr.:
3682
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
3000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
370 mm
Höhe inkl. Pole:
370 mm
Breite:
33 mm
Durchmesser:
2 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
0.2 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.150 kg


