Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Ersatzakku für LED-Solar-Leuchten FLASHwall und FLASHground, 7,4V DC 2200mAh Li-Ion

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Ersatzakku für LED-Solar-Leuchten FLASHwall und FLASHground, 7,4V DC 2200mAh Li-Ion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4967

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 7.4 V

  • Kapazität - 2100 mAh

  • Anzahl der Zellen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629145889

Sonepar Artikelnummer

120777072

Hersteller Artikelnummer

4967

Hersteller Typ

4967

Hersteller Artikel Nr.:

4967

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

7.4 V

Kapazität:

2100 mAh

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

67 mm

Höhe inkl. Pole:

67 mm

Breite:

37 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

0.09 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.092 kg

Ersatzakku für LED-Solar-Leuchten FLASHwall und FLASHground Artikelanzahl: 1