DOTLUX - Ersatzartikel Netzstecker 220V für Akkustrahler WORKER 3026-160120 und WORKERmini 3666-060120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300075
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Nennquerschnitt - 3.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712972422
Sonepar Artikelnummer
121011135
Hersteller Artikelnummer
300075
Hersteller Typ
300075
Hersteller Artikel Nr.:
300075
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
3.5 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.160 kg


