Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Ersatzglas für LED-Wandleuchte WAY

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Ersatzglas für LED-Wandleuchte WAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4561-Ersatzglas

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Glas

  • Länge - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629140327

Sonepar Artikelnummer

121079411

Hersteller Artikelnummer

4561-Ersatzglas

Hersteller Typ

4561-Ersatzglas

Hersteller Artikel Nr.:

4561-Ersatzglas

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Glas

Länge:

110 mm

Breite:

104 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Ja

Höhe:

11 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059110

Gewicht:

0.120 kg

Ersatzglas für LED-Wandleuchte WAY