Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Ersatzteil Opale PMMA Wanne 330mm für LUNA

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Ersatzteil Opale PMMA Wanne 330mm für LUNA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2347-WANNE

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 330 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678603916

Sonepar Artikelnummer

121117743

Hersteller Artikelnummer

2347-WANNE

Hersteller Typ

2347-WANNE

Hersteller Artikel Nr.:

2347-WANNE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

330 mm

Breite:

330 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

75 mm

Durchmesser:

330 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.168 kg

Ersatzwanne passend zu LUNA 330mm