Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Ersatzteil PMMA Wanne 330mm für LUNAsilver

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Ersatzteil PMMA Wanne 330mm für LUNAsilver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3372-WANNE

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 330 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712979872

Sonepar Artikelnummer

121117746

Hersteller Artikelnummer

3372-WANNE

Hersteller Typ

3372-WANNE

Hersteller Artikel Nr.:

3372-WANNE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

330 mm

Breite:

330 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

80 mm

Durchmesser:

330 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.242 kg

passende Ersatzwanne für LUNAsilver 330mm