DOTLUX - Erweitertes Piktogrammset für LED-Notleuchte EXIT (Artikel 5389) Set 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5394
Bedeutung des Piktogramms - sonstige
Doppelseitig - Nein
Länge - 310 mm
Breite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712974167
Sonepar Artikelnummer
121011077
Hersteller Artikelnummer
5394
Hersteller Typ
5394
Hersteller Artikel Nr.:
5394
Bedeutung des Piktogramms:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
310 mm
Breite:
85 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.021 kg


