Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Erweitertes Piktogrammset für LED-Notleuchte EXIT (Artikel 5389) Set 4 Stück

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Erweitertes Piktogrammset für LED-Notleuchte EXIT (Artikel 5389) Set 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5393

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - sonstige

  • Doppelseitig - Nein

  • Länge - 310 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712974174

Sonepar Artikelnummer

121011078

Hersteller Artikelnummer

5393

Hersteller Typ

5393

Hersteller Artikel Nr.:

5393

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

sonstige

Doppelseitig:

Nein

Länge:

310 mm

Breite:

85 mm

Erkennungsweite:

30 m

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.029 kg

Hochwertiges Piktogrammset in verschiedenen Ausführungen Individuell und flexibel einsetzbar