DOTLUX - Erweitertes Piktogrammset links und rechts für LED-Notleuchte EXITmulti (Artikel 3177-060120) Set 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3178
Ausführung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links und rechts
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523592307
Sonepar Artikelnummer
120608835
Hersteller Artikelnummer
3178
Hersteller Typ
3178-PIKTOGRAMMSET
Hersteller Artikel Nr.:
3178
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links und rechts
Doppelseitig:
Nein
Länge:
324 mm
Breite:
158 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.034 kg


