DOTLUX - Erweitertes Piktogrammset Pfeil Diagonal für LED-Notleuchte EXIT (Artikel 5406) Set 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5412
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Länge - 298 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712975294
Sonepar Artikelnummer
121079312
Hersteller Artikelnummer
5412
Hersteller Typ
5412
Hersteller Artikel Nr.:
5412
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
298 mm
Breite:
154 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.029 kg


