DOTLUX - Erweitertes Piktogrammset Pfeil diagonal links und rechts unten für LED-Notleuchte EXITflip Set 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5526
Ausführung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712977984
Sonepar Artikelnummer
121079376
Hersteller Artikelnummer
5526
Hersteller Typ
5526
Hersteller Artikel Nr.:
5526
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Ja
Länge:
175 mm
Breite:
315 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.050 kg


