Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Erweitertes Piktogrammset Pfeil diagonal links und rechts unten für LED-Notleuchte EXITmulti (Artikel 3177) Set 2 Stück

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Erweitertes Piktogrammset Pfeil diagonal links und rechts unten für LED-Notleuchte EXITmulti (Artikel 3177) Set 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5403

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - nach unten

  • Doppelseitig - Ja

  • Länge - 324 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712974358

Sonepar Artikelnummer

121011074

Hersteller Artikelnummer

5403

Hersteller Typ

5403

Hersteller Artikel Nr.:

5403

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

nach unten

Doppelseitig:

Ja

Länge:

324 mm

Breite:

158 mm

Erkennungsweite:

30 m

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.020 kg

Hochwertige Piktogramme bestehend aus einem Set mit zwei unterschiedlichen Piktogrammen für LED Notleuchte 1x Pfeil diagonal rechts unten 1x Pfeil diagonal links unten