DOTLUX - Fernbedienung für LED-Balkenleuchte LIGHTBARsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5430
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Unidirektional - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712975713
Sonepar Artikelnummer
121079314
Hersteller Artikelnummer
5430
Hersteller Typ
5430
Hersteller Artikel Nr.:
5430
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Nein
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
7 mm
Breite:
40 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.012 kg


